Ilme - Socle de prise 220V 2P+T 32A IP44 - PE3263PP

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - saillie

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015747067157

Réf. Sonepar

00440706715

Réf. Fournisseur

PE3263PP

Réf. Commerciale

Ilme

modèle:

saillie

intensité de courant IEC:

32 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

position horaire des contacts de terre:

6 h

couleur caractéristique:

bleu

indice de protection (IP):

IP44

technique de raccordement:

borne à vis

matériau:

plastique

type de fixation:

fixation extérieure

finition militaire:

Non

Prise de courant femelle en saillie 220V 2P+T 32A, position Terre 6h (bleu), raccordement à visser, degré IP44