Indigo Lighting - BOL201 23W 2300Lm 3000K IP65 Noir - BOL201X30

CopieCopie
Indigo Lighting - BOL201 23W 2300Lm 3000K IP65 Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur/profondeur - 900 mm

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • flux lumineux utile - 930 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055351547198

Réf. Sonepar

05066154719

Réf. Fournisseur

BOL201X30

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

indice de protection (IP):

IP65

hauteur/profondeur:

900 mm

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

930 lm

puissance du système:

23 W

température de couleur:

3000...3000 K

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

type de tension:

AC

appareillage fourni:

Oui

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

145 mm

longueur:

145 mm

Borne ronde pour éclairage extérieur.Diffuseur opalin.Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.Boîte de connexion étanche à commander séparément.

Les Atouts de l'article:

Finition en aluminium recouvert de peinture époxy noire Connexion direct 230V pour une installation simple et rapide dans le cadre de remplacement Livrée avec un kit de montage en encastré Parfaite pour marquer les allées, chemins ou pour baliser les espaces publics Illumination basse luminance de 360°, parfaite pour l’éclairage général des espaces extérieurs ou des allées Flux lumineux élevé de 930 lumens

Les Atouts de la gamme:

Gamme de bornes lumineuses au design comtemporain en aluminium recouvert de peinture époxy noire Choix parmi une version basse luminance ou un design avec fenêtres pour l'éclairage général d'un espace donné. Illumination basse luminance de 360°, parfaite pour l’éclairage général des espaces extérieurs ou des allées, chemins ou baliser des espaces publics. Chaque design est disponible en deux choix de dimensions : pleine hauteur et mi-hauteur offrant la solution parfaite pour toute installation. Connexion direct 230V pour une installation simple et rapide dans le cadre de remplacement