Indigo Lighting - COMMANDE MURALE RF 4 ZONES RGB(W) 230V - WC2820WH

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • profondeur - 30.5 mm

  • largeur - 86 mm

  • hauteur - 86 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055351150428

Réf. Sonepar

05066150142

Réf. Fournisseur

WC2820WH

Marque

Indigo Lighting

modèle:

autre

profondeur:

30.5 mm

largeur:

86 mm

hauteur:

86 mm

Commande murale RF (4 zones) pour contrôleur C100924.