Indigo Lighting - DRIVER 75W 24V CV IP67 - CD178

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie - 355...385 mA
puissance de sortie - 0...75 W
indice de protection (IP) - IP67
pas de variation - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4050732238345
Réf. Sonepar
08271223834
Réf. Fournisseur
CD178
Marque
Indigo Lighting
tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie:
355...385 mA
puissance de sortie:
0...75 W
indice de protection (IP):
IP67
pas de variation:
Non
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
180 mm
largeur:
49 mm
hauteur:
32 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
classe de protection:
II
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non


