Indigo Lighting - GL016 1-2W 3000K 25° IP68 Acier inoxydable - GL016FWW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP68
diamètre d'encastrement - 50 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 9000 mm
flux lumineux utile - 75 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5060173110024
Réf. Sonepar
08271311002
Réf. Fournisseur
GL016FWW
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP68
diamètre d'encastrement:
50 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
9000 mm
flux lumineux utile:
75 lm
température de couleur:
3000...3000 K
puissance du système:
1 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
350...350 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Non
variation 1-10V:
Oui
variation DALI:
Oui
variation DMX:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
orientable:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
43 mm
diamètre externe:
60 mm
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui
raccordement électrique avec fiche:
Non