Indigo Lighting - GL018 C 0,4W 4000K 120° IP68
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 0.5 W
flux lumineux utile - 3 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP68
indice de rendu des couleurs CRI - 70-79
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5060173119676
Réf. Sonepar
05066311967
Réf. Fournisseur
GL018CABNW
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
puissance du système
0.5 W
flux lumineux utile
3 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP68
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
couleur du boîtier/corps
laiton
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
matériau de la verrine
verre structuré
type de tension
DC
tension nominale (Un)
24...24 V
appareillage
driver LED tension constante
appareillage fourni
Non
variation 1-10V
Oui
orientable
Non
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
hauteur/profondeur
37 mm
diamètre externe
36 mm
Encastré de sol rond.