Indigo Lighting - GL019 1-2W 2700K 38° IP68 INOX 316
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 2 W
flux lumineux utile - 130 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP68
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055351528234
Réf. Sonepar
05066152823
Réf. Fournisseur
GL019F27
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
puissance du système
2 W
flux lumineux utile
130 lm
température de couleur
2700...2700 K
indice de protection (IP)
IP68
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
matériau de la verrine
verre transparent
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Non
variation 1-10V
Oui
variation DALI
Oui
variation DMX
Oui
variation par coupure de fin de phase
Oui
variation par coupure de début de phase
Oui
orientable
Non
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
hauteur/profondeur
41 mm
diamètre externe
40 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
41 mm
diamètre d'encastrement
33 mm
possibilité de marcher/rouler dessus
Oui
Encastré de sol rond.