Indigo Lighting - GL019 1-2W 4000K 12° IP68 Acier inoxydable - GL019SNW

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP68

  • diamètre d'encastrement - 33 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 41 mm

  • flux lumineux utile - 180 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060173119485

Réf. Sonepar

05066311948

Réf. Fournisseur

GL019SNW

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP68

diamètre d'encastrement:

33 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

41 mm

flux lumineux utile:

180 lm

température de couleur:

4000...4000 K

puissance du système:

2 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre transparent

courant nominal:

350...350 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

variation 1-10V:

Oui

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très moyen 10-20°

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

41 mm

diamètre externe:

40 mm

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

Encastré de sol rond.Diffuseur en verre clair.Versions inox 316 pour les zones côtières.1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).Convertisseur 350mA ou 700mA à commander séparément.Tube d'encastrement et boîte de raccordement étancheà commander séparément.

Les Atouts de l'article:

Également compatible avec des alimentations de 700mA pour obtenir un flux lumineux plus élevé. Encastré compact mais puissant Faible profondeur pour une installation facile Câble résistant pour une utilisation en extérieur

Les Atouts de la gamme:

Encastrés de sol de 1W discrets et puissants, parfaits pour baliser terrasses, entrées et allées aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Inox 316 de qualité marine et IP68 pour une utilisation en extérieur en zone côtière Faible profondeur de 41mm pour une installation facile dans les terrasses en bois ou autour des piscines Disponible en version très basse luminance pour un effet d'éclairage très faiblement éblouissant Choix parmi 7 couleurs LED, version ronde ou carrée, en inox 316 ou en laiton antique