Indigo Lighting - GL019 1-2W 4000K 38° IP68 Acier inoxydable - GL019FNW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP68
diamètre d'encastrement - 33 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 41 mm
flux lumineux utile - 180 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5060173119478
Réf. Sonepar
05066311947
Réf. Fournisseur
GL019FNW
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP68
diamètre d'encastrement:
33 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
41 mm
flux lumineux utile:
180 lm
température de couleur:
4000...4000 K
puissance du système:
2 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre transparent
courant nominal:
350...350 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Non
variation 1-10V:
Oui
variation DALI:
Oui
variation DMX:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
orientable:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
41 mm
diamètre externe:
40 mm
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui
Les Atouts de l'article:
Également compatible avec des alimentations de 700mA pour obtenir un flux lumineux plus élevé. Encastré compact mais puissant Faible profondeur pour une installation facile Câble résistant pour une utilisation en extérieur
Les Atouts de la gamme:
Encastrés de sol de 1W discrets et puissants, parfaits pour baliser terrasses, entrées et allées aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Inox 316 de qualité marine et IP68 pour une utilisation en extérieur en zone côtière Faible profondeur de 41mm pour une installation facile dans les terrasses en bois ou autour des piscines Disponible en version très basse luminance pour un effet d'éclairage très faiblement éblouissant Choix parmi 7 couleurs LED, version ronde ou carrée, en inox 316 ou en laiton antique