Indigo Lighting - GL019 E 1-2W 3000K 50° IP68 Acier inoxydable - GL019E30SS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5056500403761
Réf. Sonepar
05066040376
Réf. Fournisseur
GL019E30SS
Marque
Indigo Lighting
température de couleur:
3000...3000 K
Semi-encastré mural extérieur rond pour balisage.Versions inox 316 pour les zones côtières.1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).Convertisseur 350mA ou 700mA à commander séparément.Tube d'encastrement et boîte de raccordement étancheà commander séparément.
Les Atouts de l'article:
1W à 350mA ou 2W à 700mA Adapté aux zones côtiéres Feu de terre basse tension Angle de faisceau asymétrique 0% de déversement de lumière vers le haut Encastrement dans un mur, un sol ou un plafond Convient à une utilisation intérieure et extérieure Découpe de 33 mm
Les Atouts de l'article:
1W à 350mA ou 2W à 700mA Adapté aux zones côtiéres Feu de terre basse tension Angle de faisceau asymétrique 0% de déversement de lumière vers le haut Encastrement dans un mur, un sol ou un plafond Convient à une utilisation intérieure et extérieure Découpe de 33 mm


