Indigo Lighting - GL019 F 1W 80Lm 2700K 100° IP68 Acier inoxydable - GL019DC0F27

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP68
flux lumineux utile - 10 lm
puissance du système - 1 W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5055351528425
Réf. Sonepar
05066152842
Réf. Fournisseur
GL019DC0F27
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP68
flux lumineux utile:
10 lm
puissance du système:
1 W
température de couleur:
2700...2700 K
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre structuré
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Non
orientable:
Non
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
41 mm
diamètre externe:
40 mm
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui
Les Atouts de l'article:
Verre opaque pour adoucir l’intensité lumineuse Câble résistant pour une utilisation en extérieur Faible profondeur de 41mm pour une installation facile
Les Atouts de la gamme:
Encastrés de sol de 1W discrets et puissants, parfaits pour baliser terrasses, entrées et allées aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Inox 316 de qualité marine et IP68 pour une utilisation en extérieur en zone côtière Faible profondeur de 41mm pour une installation facile dans les terrasses en bois ou autour des piscines Disponible en version très basse luminance pour un effet d'éclairage très faiblement éblouissant Choix parmi 7 couleurs LED, version ronde ou carrée, en inox 316 ou en laiton antique