Indigo Lighting - GL019 LG 1W 3000K 12° IP68
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 1 W
flux lumineux utile - 55 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP68
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055351520238
Réf. Sonepar
05066152023
Réf. Fournisseur
GL019LGSWW
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
puissance du système
1 W
flux lumineux utile
55 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP68
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Non
orientable
Non
angle de faisceau
faisceau très moyen 10-20°
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
hauteur/profondeur
41 mm
diamètre externe
40 mm
possibilité de marcher/rouler dessus
Oui
Encastré de sol rond. Basse luminance, avec grille nid d'abeille.