Indigo Lighting - GL019 LG 1W 90Lm 3000K 30° IP68 Acier inoxydable - GL019LGFWW

CopieCopie
Indigo Lighting - GL019 LG 1W 90Lm 3000K 30° IP68 Acier inoxydable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP68

  • flux lumineux utile - 55 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • puissance du système - 1 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055351509578

Réf. Sonepar

05066150957

Réf. Fournisseur

GL019LGFWW

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP68

flux lumineux utile:

55 lm

température de couleur:

3000...3000 K

puissance du système:

1 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

orientable:

Non

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

41 mm

diamètre externe:

40 mm

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

Encastré de sol rond. Basse luminance, avec grille nid d'abeille.Inox 316 pour les zones côtières.1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).Convertisseur 350mA à commander séparément.Tube d'encastrement et boîte de raccordement étancheà commander séparément.

Les Atouts de l'article:

Encastré compact mais puissant Faible profondeur pour une installation facile Câble résistant pour une utilisation en extérieur Diffuseur en nid d’abeille pour un éclairage de basse luminance

Les Atouts de la gamme:

Encastrés de sol de 1W discrets et puissants, parfaits pour baliser terrasses, entrées et allées aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Inox 316 de qualité marine et IP68 pour une utilisation en extérieur en zone côtière Faible profondeur de 41mm pour une installation facile dans les terrasses en bois ou autour des piscines Disponible en version très basse luminance pour un effet d'éclairage très faiblement éblouissant Choix parmi 7 couleurs LED, version ronde ou carrée, en inox 316 ou en laiton antique