Indigo Lighting - GL019 SQ 1-2W 4000K 20° IP68 Acier inoxydable - GL019SQFNW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP68
diamètre d'encastrement - 33 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 36 mm
flux lumineux utile - 130 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5060173119508
Réf. Sonepar
05066311950
Réf. Fournisseur
GL019SQFNW
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP68
diamètre d'encastrement:
33 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
36 mm
flux lumineux utile:
130 lm
température de couleur:
4000...4000 K
puissance du système:
2 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre transparent
courant nominal:
350...350 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Non
variation 1-10V:
Oui
variation DALI:
Oui
variation DMX:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
orientable:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très moyen 10-20°
classe de protection:
II
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
40 mm
hauteur/profondeur:
36 mm
longueur:
40 mm
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui
Les Atouts de l'article:
Également compatible avec des alimentations de 700mA pour obtenir un flux lumineux plus élevé. Faible profondeur pour une installation facile Collerette carrée pour un effet décoratif
Les Atouts de la gamme:
Encastrés de sol de 1W discrets et puissants, parfaits pour baliser terrasses, entrées et allées aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Inox 316 de qualité marine et IP68 pour une utilisation en extérieur en zone côtière Faible profondeur de 41mm pour une installation facile dans les terrasses en bois ou autour des piscines Disponible en version très basse luminance pour un effet d'éclairage très faiblement éblouissant Choix parmi 7 couleurs LED, version ronde ou carrée, en inox 316 ou en laiton antique