Indigo Lighting - GL021 1W 2700K 30° IP68
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 1 W
flux lumineux utile - 8 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP68
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055351528364
Réf. Sonepar
05066152836
Réf. Fournisseur
GL02127
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
puissance du système
1 W
flux lumineux utile
8 lm
température de couleur
2700...2700 K
indice de protection (IP)
IP68
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Non
orientable
Non
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
hauteur/profondeur
43 mm
diamètre externe
60 mm
possibilité de marcher/rouler dessus
Oui
Encastré mural extérieur rond pour balisage.