Indigo Lighting - GL045 8,1W 3000K 20° IP68
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 8.1 W
flux lumineux utile - 610 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP67
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055351547150
Réf. Sonepar
05066154715
Réf. Fournisseur
GL045X30
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
puissance du système
8.1 W
flux lumineux utile
610 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP67
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
appareillage fourni
Oui
pas de variation
Oui
orientable
Non
angle de faisceau
faisceau très moyen 10-20°
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
largeur
125 mm
hauteur/profondeur
105 mm
longueur
125 mm
Encastré de sol rond.