Indigo Lighting - GL06 21W 3000K 20° IP68
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 21 W
flux lumineux utile - 970 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP67
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055351547143
Réf. Sonepar
05066154714
Réf. Fournisseur
GL06X30
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
puissance du système
21 W
flux lumineux utile
970 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP67
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
appareillage fourni
Oui
orientable
Non
angle de faisceau
faisceau très moyen 10-20°
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
largeur
215 mm
hauteur/profondeur
223 mm
longueur
215 mm
Encastré de sol rond.