Indigo Lighting - GL07 8,5W 4000K 60° IP67 Acier inoxydable - GL07D60X40

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • diamètre d'encastrement - 180 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 245 mm

  • flux lumineux utile - 505 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055351507550

Réf. Sonepar

05066150755

Réf. Fournisseur

GL07D60X40

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

diamètre d'encastrement:

180 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

245 mm

flux lumineux utile:

505 lm

température de couleur:

4000...4000 K

puissance du système:

8.5 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

orientable:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

225 mm

diamètre externe:

185 mm

charge max.:

2000 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

Encastré de sol rond avec source orientable.Diffuseur en verre clair.Carrossable résistance 2000kg (max 24km/h).Inox 316 pour les zones côtières.Pot d'encastrement et 1m de câble H05RN-F (diamètre 7mm) fournis.Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.Boîte de connexion étanche à commander séparément.

Les Atouts de l'article:

Source LED orientable Équivalent à un halogène de 50W Câble résistant pour une utilisation en extérieur Direct 230V Tube d'installation inclus

Les Atouts de la gamme:

La gamme GL07 comprend des encastrés de sol carrossable de haute puissance qui offrent un rendement lumineux élevé. Source LED orientable équivalente à un halogène de 50W Avec un câble résistant, un verre renforcé de 10mm et un anneau en inox, il est parfait pour une utilisation permanente en extérieur tels que les parkings, les allées ou tout simplement devant une maison Grâce à son alimentation intégrée il peut facilement être utilisé dans le cadre de remplacements d'encastrés direct 230V Disponible en 3 faisceaux, la gamme d'encastrés de sol GL07 est parfaite pour éclairer n'importe quels éléments tels que les arbres, les arbustes ou la façade d'un bâtiment Le GL07 est livré avec un tube d'installation pour une installation dans du béton, de la terre ou du sable