Indigo Lighting - GL100 1-2W 2700K 75° IP68 Laiton antique - GL100AX2227

CopieCopie
Indigo Lighting - GL100 1-2W 2700K 75° IP68 Laiton antique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP68

  • flux lumineux utile - 6 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • puissance du système - 2 W

  • couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055351548607

Réf. Sonepar

05066154860

Réf. Fournisseur

GL100AX2227

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

indice de protection (IP):

IP68

flux lumineux utile:

6 lm

température de couleur:

2700...2700 K

puissance du système:

2 W

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

orientable:

Oui

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

46 mm

diamètre externe:

40 mm

Semi-encastré de sol rond pour balisage.Diffusion de la lumière dans une, deux, trois ou quatre directions.Versions inox 316 pour les zones côtières.1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).Immergeable jusqu'à 9m de profondeur.Convertisseur 350mA ou 700mA à commander séparément.Tube d'encastrement et boîte de raccordement étancheà commander séparément.

Les Atouts de l'article:

Peut marcher dessus, parfaits pour les allées et les escaliers Design en forme de dôme pour un éclairage de basse luminance Diffusion de la lumière dans une, deux, trois ou 4 directions Choix de cinq designs pour répondre à tous types d’applications Parfait pour l’éclairage décoratif des allées, des terrasses et des marches d’escaliers sans aucun éblouissement

Les Atouts de la gamme:

Gamme d'encastrés mini dôme résistants au piétinement Inox 316 pour les zones côtières Design en forme de dôme pour un éclairage de basse luminance parfait pour les allées et les escaliers Diffusion de la lumière dans une, deux, trois ou 4 directions Choix de cinq designs pour répondre à tous types d’applications