Indigo Lighting - GL100 1-2W 4000K 75° IP68
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 2 W
flux lumineux utile - 7 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP68
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055351530244
Réf. Sonepar
05066153024
Réf. Fournisseur
GL100DX2240
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
puissance du système
2 W
flux lumineux utile
7 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP68
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Non
orientable
Non
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
hauteur/profondeur
46 mm
diamètre externe
40 mm
possibilité de marcher/rouler dessus
Oui
Semi-encastré de sol rond pour balisage.