Indigo Lighting - GL200 5,7W 4000K 90° IP65
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 5.7 W
flux lumineux utile - 20 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP67
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055351530985
Réf. Sonepar
05066153098
Réf. Fournisseur
GL200DX2140
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
puissance du système
5.7 W
flux lumineux utile
20 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP67
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage fourni
Oui
pas de variation
Oui
orientable
Non
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
hauteur/profondeur
72.5 mm
diamètre externe
76 mm
possibilité de marcher/rouler dessus
Oui
Semi-encastré de sol rond pour balisage.