Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Indigo Lighting - HD1014 R-230 7W 700Lm 3000K 38° IP65 BLANC MAT

Indigo Lighting - HD1014 R-230 7W 700Lm 3000K 38° IP65 BLANC MAT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 7 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 460 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5411373326386

Réf. Sonepar

02714332638

Réf. Fournisseur

DO17630

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

puissance du système

7 W

température de couleur

3000...3000 K

flux lumineux utile

460 lm

indice de protection (IP)

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50 h

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

blanc

type de connexion

borne automatique

flux lumineux

700...700 lm

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

réglabilité

non ajustable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

matériau de la verrine

verre transparent

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

non requis

appareillage fourni

Non

réflecteur

ultra brillant

élément de distribution de lumière

réflecteur

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

couleur de la lumière

blanc

hauteur/profondeur

59.5 mm

diamètre externe

79 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

57 mm

diamètre intégré

60...60 mm

type de câblage

câblage traversant inclus

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

E

Spot encastré rond fixe.