Indigo Lighting - JUPI S19 Inter. + PC 2P+T Blanc - WA26804

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 435 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
avec détecteur de mouvement - Non
type de connexion - borne automatique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
5411373376084
Réf. Sonepar
08271337608
Réf. Fournisseur
WA26804
Marque
Indigo Lighting
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
435 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Non
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
sans
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
largeur:
63 mm
hauteur/profondeur:
89 mm
type de câblage:
terminaison





