Indigo Lighting - KACI S-B BASE CARREE BLANC MAT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation
couleur - blanc
matériau - aluminium
longueur - 70 mm
largeur - 70 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5411373327109
Réf. Sonepar
02714332710
Réf. Fournisseur
BASEKC211S30
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
type d'accessoire/pièce détachée
boîtier d'installation
couleur
blanc
matériau
aluminium
longueur
70 mm
largeur
70 mm
hauteur
9 mm
KACI S-B BASE CARREE BLANC MAT