Indigo Lighting - KARL 1 RDX 13W 1330Lm 38° DIM Blanc mat - DO54230

CopieCopie
Indigo Lighting - KARL 1 RDX 13W 1330Lm 38° DIM Blanc mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1560 lm

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 1380...1380 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5411373369048

Réf. Sonepar

02714336904

Réf. Fournisseur

DO54230

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

flux lumineux utile:

1560 lm

puissance du système:

12 W

température de couleur:

3500...3500 K

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

1380...1380 lm

Spot semi-encastré rond orientable 3 en 1.