Indigo Lighting - LENA POWER 13W 3000K 50° DIM BLANC MAT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 13 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP23
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
angle de faisceau - faisceau extensif 40-80°
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5411373349378
Réf. Sonepar
02714334937
Réf. Fournisseur
DO403WW30
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
puissance du système
13 W
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP23
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
classe de protection
III
variation DALI
Non
variation par coupure de fin de phase
Oui
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage en saillie
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage par serrage
Non
réglabilité
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
surface brossée
Non
type de tension
DC
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de début de phase
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
puissance de lampe acceptée
13...13 W
couleur de la lumière
blanc
flux lumineux
1300...1300 lm
largeur
115 mm
hauteur/profondeur
92 mm
longueur
115 mm
largeur d'encastrement
102 mm
longueur d’encastrement
102 mm
type de câblage
terminaison
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
Spot encastré carré orientable.