Indigo Lighting - LEWA RD 10W 790Lm 55° IP65 DIM NOIR MAT - DO36005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 715 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 2700...6000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5411373343857
Réf. Sonepar
02714334385
Réf. Fournisseur
DO36005
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
flux lumineux utile:
715 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
2700...6000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50 h
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
III
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
diamètre intégré:
72...72 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
74 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
450...450 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
réflecteur:
ultra brillant
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
puissance de lampe acceptée:
10...10 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
790...790 lm
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
74 mm
diamètre externe:
84 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
Les Atouts de l'article:
Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé. Dimmable. Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d’eau. 4 températures de couleur via un interrupteur : 2700K, 3000K, 4000K et 6000K.