Indigo Lighting - MINI VARA 2W 580Lm 3000K IP54 Blanc mat - OU422WW30

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 2 W

  • flux lumineux utile - 150 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373356239

Réf. Sonepar

02714335623

Réf. Fournisseur

OU422WW30

Marque

Indigo Lighting

puissance du système:

2 W

flux lumineux utile:

150 lm

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED interchangeable

indice de protection (IP):

IP54

tension nominale (Un):

3.7...3.7 V

type de tension:

DC

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

430 mm

longueur:

100 mm

Luminaire portatif.