Indigo Lighting - NOVA CSP 3 C 68W 10740Lm 120° Noir mat - Doré - NVB90DS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 8000 lm
puissance du système - 68 W
température de couleur - 2700...4000 K
indice de protection (IP) - IP40
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NOVA CSP 3 C
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5056500401835
Réf. Sonepar
05066040183
Réf. Fournisseur
NVB90DS
Marque
Indigo Lighting
flux lumineux utile:
8000 lm
puissance du système:
68 W
température de couleur:
2700...4000 K
indice de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
finition du paralume:
mat
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
Degré de protection (NEMA):
3
classe de protection:
II
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
900 mm
hauteur/profondeur:
105 mm
diamètre externe:
900 mm





