Indigo Lighting - OKTO 3 T GU10 MAX10W PAR16 Noir mat - Or rose - TR42206

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - II

  • montage mural - Non

  • adapté à un montage au plafond - Oui

  • adapté à un montage sur traverse - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373366535

Réf. Sonepar

02714336653

Réf. Fournisseur

TR42206

Marque

Indigo Lighting

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

montage mural:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

sans verrine

appareillage:

non requis

réflecteur:

sans

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

hauteur/profondeur:

100 mm

diamètre externe:

57 mm

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Projecteur pour éclairage d'accentuation.