Indigo Lighting - PARA 1W 110Lm 3000K IP54 ANTHRACITE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 110 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP54
couleur du boîtier/corps - anthracite
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5411373356284
Réf. Sonepar
02714335628
Réf. Fournisseur
OU435WW24
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
flux lumineux utile
110 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP54
couleur du boîtier/corps
anthracite
Borne avec cellules solaires et batterie rechargeable.