Indigo Lighting - PARO 1 8W 4000K 690Lm 24° DALI Noir mat - TR286NW05DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 690 lm
puissance du système - 8 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5411373356840
Réf. Sonepar
02714335684
Réf. Fournisseur
TR286NW05DA
Marque
Indigo Lighting
flux lumineux utile:
690 lm
puissance du système:
8 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Oui
flux lumineux:
690...690 lm


