Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Indigo Lighting - POLARIS 1200mm 20W 4000K 2790Lm IP66 130 BLANC

Indigo Lighting - POLARIS 1200mm 20W 4000K 2790Lm IP66 130 BLANC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2790 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • diamètre externe - 1200 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5056500400814

Réf. Sonepar

02714040081

Réf. Fournisseur

POL112N_OLD

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

flux lumineux utile

2790 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP66

couleur du boîtier/corps

blanc

diamètre externe

1200 mm

Luminaire linéaire étanche. Diffuseur en polycarbonate. Avec câblage traversant.