Indigo Lighting - PROFIL DE CONNEXION 90° DROIT PLAFOND POUR RAIL S Noir mat - TR49205

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 127 mm
longueur - 127 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5411373374080
Réf. Sonepar
08271337408
Réf. Fournisseur
TR49205
Marque
Indigo Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de L
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
127 mm
longueur:
127 mm
hauteur:
46.9 mm
accessoire:
Oui
DECO TRACK 48 S Profil d'angle 90° droit plafond.




