fin de vie

Indigo Lighting - RT1014 RD-230 7,5W 700Lm 3000K IP65 DIM BLANC MAT - DO233WW30

CopieCopie
Indigo Lighting - RT1014 RD-230 7,5W 700Lm 3000K IP65 DIM BLANC MAT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • puissance du système - 7.5 W

  • flux lumineux utile - 600 lm

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50 h

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373328892

Réf. Sonepar

02714332889

Réf. Fournisseur

DO233WW30

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

indice de protection (IP):

IP65

température de couleur:

3000...3000 K

puissance du système:

7.5 W

flux lumineux utile:

600 lm

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50 h

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

élément de distribution de lumière:

réflecteur

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

A++, A+, A (LED)

adapté à un montage au plafond:

Non

hauteur/profondeur d'encastrement:

59 mm

couleur de la lumière:

blanc

réglabilité:

non ajustable

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

type de câblage:

câblage traversant inclus

source lumineuse fournie:

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

appareillage fourni:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

surface brossée:

Non

classe de protection:

II

diamètre externe:

79 mm

réflecteur:

ultra brillant

douille:

sans

type de connexion:

borne automatique

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

avec détecteur de mouvement:

Non

appareillage:

non requis

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

montage mural:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

adapté à une suspension:

Non

hauteur/profondeur:

63 mm

matériau du boîtier/corps:

aluminium

source lumineuse:

LED non interchangeable

émission de lumière:

direct

répartition lumineuse:

symétrique

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

Downlight encastré rond fixe avec capot de protection en métal.