Indigo Lighting - SL030 1-2W 3000K 25° IP65 NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 2 W
flux lumineux utile - 135 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055351507215
Réf. Sonepar
05066150721
Réf. Fournisseur
SL13030
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
puissance du système
2 W
flux lumineux utile
135 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP65
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
noir
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Non
orientable
Oui
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
hauteur/profondeur
408.5 mm
diamètre externe
42 mm
possibilité de marcher/rouler dessus
Non
Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.