Indigo Lighting - SL040A 7W 2700K 38° IP65 NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 7 W
flux lumineux utile - 377 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055351527374
Réf. Sonepar
05066152737
Réf. Fournisseur
SL040AF27
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
puissance du système
7 W
flux lumineux utile
377 lm
température de couleur
2700...2700 K
indice de protection (IP)
IP65
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
noir
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Non
orientable
Oui
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
hauteur/profondeur
712 mm
diamètre externe
57 mm
possibilité de marcher/rouler dessus
Non
Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.