Indigo Lighting - SL220 2,2-4,6W 2700K 40° IP65 Noir - SL220BWBX27

CopieCopie
Indigo Lighting - SL220 2,2-4,6W 2700K 40° IP65 Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP65

  • flux lumineux utile - 515 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • puissance du système - 4.6 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055351529149

Réf. Sonepar

05066152914

Réf. Fournisseur

SL220BWBX27

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

flux lumineux utile:

515 lm

température de couleur:

2700...2700 K

puissance du système:

4.6 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

noir

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

orientable:

Oui

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

440 mm

diamètre externe:

62.5 mm

possibilité de marcher/rouler dessus:

Non

Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.Versions inox 316 pour les zones côtières.Câble H05RN-F 3.00m (diamètre 6mm) et piquet à enterrer inclus.Convertisseur 350mA ou 700mA à commander séparément.Boîte de raccordement étanche à commander séparément.

Les Atouts de l'article:

Conçues avec une LED à source unique Rendement lumineux élevé jusqu’à 144lm/W Disponibles en Inox 316 et en aluminium anodisé finition bronze Également compatibles avec les alimentations de 700mA pour obtenir un flux lumineux plus élevé Long piquet inclus pour une stabilité additionnelle Câble résistant pour une utilisation en extérieur

Les Atouts de la gamme:

Piquets de jardin aux rendement lumineux élevé Disponibles en Inox 316 et en aluminium anodisé finition bronze ou noire Choix de connexion en direct 230V ou en TBTS Long piquet inclus pour une stabilité additionnelle Câble résistant pour une utilisation en extérieur