Indigo Lighting - SL220 2,2-4,6W 2700K 40° IP65 Cuivre - SL220CWBX27

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP65
flux lumineux utile - 515 lm
puissance du système - 4.6 W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5055351529187
Réf. Sonepar
05066152918
Réf. Fournisseur
SL220CWBX27
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
flux lumineux utile:
515 lm
puissance du système:
4.6 W
température de couleur:
2700...2700 K
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
autre
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Non
orientable:
Oui
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
440 mm
diamètre externe:
62.5 mm
possibilité de marcher/rouler dessus:
Non
Les Atouts de l'article:
Conçues avec une LED à source unique Rendement lumineux élevé jusqu’à 144lm/W Disponibles en Inox 316 et en aluminium anodisé finition bronze Également compatibles avec les alimentations de 700mA pour obtenir un flux lumineux plus élevé Long piquet inclus pour une stabilité additionnelle Câble résistant pour une utilisation en extérieur
Les Atouts de la gamme:
Piquets de jardin aux rendement lumineux élevé Disponibles en Inox 316 et en aluminium anodisé finition bronze ou noire Choix de connexion en direct 230V ou en TBTS Long piquet inclus pour une stabilité additionnelle Câble résistant pour une utilisation en extérieur