Indigo Lighting - SL220 MAINS 5,7W 3000K 40° IP65 INOX 316
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 5.7 W
flux lumineux utile - 520 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055351529323
Réf. Sonepar
05066152932
Réf. Fournisseur
SL220DWBM30
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
puissance du système
5.7 W
flux lumineux utile
520 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP65
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage fourni
Oui
pas de variation
Oui
orientable
Oui
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
hauteur/profondeur
440 mm
diamètre externe
62.5 mm
possibilité de marcher/rouler dessus
Non
Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.