Indigo Lighting - SL220 MAINS II 5,7W 2700K 620Lm 40° IP65 Bronze - SL220BZ27MF

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK00

  • hauteur/profondeur - 440 mm

  • couleur du boîtier/corps - bronze

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056500419502

Réf. Sonepar

08271041950

Réf. Fournisseur

SL220BZ27MF

Marque

Indigo Lighting

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

hauteur/profondeur:

440 mm

couleur du boîtier/corps:

bronze

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

515 lm

puissance du système:

5.7 W

type de luminaire:

piquet de sol

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau de la verrine:

verre transparent

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

lentille réfractrice

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

classe de protection:

I

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

90.35 lm/W

angle de faisceau:

autre

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

valeur de papillotement Pst LM:

0.01

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.01

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

diamètre:

62.5 mm

Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.