Indigo Lighting - SL230 4,4-9,2W 2700K 40° IP65 NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 9.2 W
flux lumineux utile - 1030 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055351531135
Réf. Sonepar
05066153113
Réf. Fournisseur
SL230BWBX27
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
puissance du système
9.2 W
flux lumineux utile
1030 lm
température de couleur
2700...2700 K
indice de protection (IP)
IP65
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
noir
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Non
orientable
Oui
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
hauteur/profondeur
845 mm
longueur
160 mm
diamètre externe
62.5 mm
possibilité de marcher/rouler dessus
Non
Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.