Indigo Lighting - SL230 4,4-9,2W 3000K 40° IP65 Acier inoxydable - SL230DWBX30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP65
flux lumineux utile - 1040 lm
puissance du système - 9.2 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5055351547020
Réf. Sonepar
05066154702
Réf. Fournisseur
SL230DWBX30
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
flux lumineux utile:
1040 lm
puissance du système:
9.2 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Non
orientable:
Oui
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
845 mm
longueur:
160 mm
diamètre externe:
62.5 mm
possibilité de marcher/rouler dessus:
Non
Les Atouts de l'article:
Têtes orientables parfaites pour éclairer des allées, des escaliers ou des arbres Piquets facile à installer dans le sol avec un seul câble pour une installation rapide Finitions élégantes et discrètes en noir et bronze Disponibles en 230V et en basse tension Rendement lumineux élevé jusqu'à 114lm/W Les piquets peuvent être alimentés en 350mA ou 700mA Version inox 316 parfaite pour les zones côtières 700mA est idéal pour l'éclairage d'arbres ou de bâtiments