Indigo Lighting - SL240 MAINS 11,4W 2700K 40° IP65 Noir - SL240BWBM27

CopieCopie
Indigo Lighting - SL240 MAINS 11,4W 2700K 40° IP65 Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP65

  • flux lumineux utile - 1030 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • puissance du système - 11.4 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5055351531319

Réf. Sonepar

05066153131

Réf. Fournisseur

SL240BWBM27

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

flux lumineux utile:

1030 lm

température de couleur:

2700...2700 K

puissance du système:

11.4 W

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

orientable:

Oui

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

321 mm

longueur:

300 mm

diamètre externe:

62.5 mm

possibilité de marcher/rouler dessus:

Non

Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.Versions inox 316 pour les zones côtières.Câble H05RN-F 3.00m (diamètre 7mm) et piquets à enterrer inclus.Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.Boîte de connexion étanche à commander séparément.

Les Atouts de l'article:

Têtes orientables parfaites pour éclairer des arbustes, des arbres ou d'autres éléments du paysage Piquets facile à installer dans le sol avec un seul câble pour une installation rapide Finitions élégantes et discrètes en noir et bronze Disponibles en 230V et en basse tension Rendement lumineux élevé jusqu'à 93lm/W