Indigo Lighting - SLIT S 3W 170Lm 3000K IP65 Noir mat - OU158WW05

CopieCopie
Indigo Lighting - SLIT S 3W 170Lm 3000K IP65 Noir mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 170 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • finition du paralume - mat

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373366139

Réf. Sonepar

02714336613

Réf. Fournisseur

OU158WW05

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

flux lumineux utile:

170 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

noir

finition du paralume:

mat

Encastré mural extérieur carré pour balisage.