Indigo Lighting - SOLIS 1 40W 5500Lm 4000K 90° 230V Blanc - P2A19S40WA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4600 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP40
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5056500400357
Réf. Sonepar
05066040035
Réf. Fournisseur
P2A19S40WA
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
flux lumineux utile:
4600 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
finition du paralume:
blanc
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
classe de protection:
II
avec détecteur crépusculaire:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
600 mm
longueur:
600 mm
nombre de pôles:
1