Indigo Lighting - SOLIS 3 60W 8250Lm 4000K 90° BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 30 W
flux lumineux utile - 6900 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP40
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5056500400548
Réf. Sonepar
05066040054
Réf. Fournisseur
P2C19X60WA
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
puissance du système
30 W
flux lumineux utile
6900 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP40
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à une suspension
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
source lumineuse fournie
Oui
finition du paralume
blanc
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
couleur de la lumière
blanc
nombre de pôles
3
Dalle LED 1200x600mm.