Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Indigo Lighting - ST112 14,4W-M L:5M 24VDC 2700K

Indigo Lighting - ST112 14,4W-M L:5M 24VDC 2700K

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe par mètre - 14.4 W

  • longueur - 2 mm

  • flux lumineux par mètre - 1045 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5411373341952

Réf. Sonepar

02714334195

Réf. Fournisseur

ST112SW

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

puissance de la lampe par mètre

14.4 W

longueur

2 mm

flux lumineux par mètre

1045 lm

température de couleur

2700...2700 K

indice de protection (IP)

autre

classe de protection

III

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

tension de lampe

24...24 V

modèle

bande

mode de pose

en saillie et encastré

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre

60

type de tension

DC

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50 h

puissance du système

72 W

largeur

10 mm

hauteur/profondeur

5000 mm

longueur des sections individuelles

100 mm

avec embout de fermeture

Non

avec ensemble de raccordement

Non

avec élément de protection

Non

auto-adhésif

Oui

Bandeau LED. Rouleau 5M. Précâblé en début et fin de bandeau. Autocollant. Sécable toutes les 6 LEDs, 100mm. Convertisseur et accessoires à commander séparément.