Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Indigo Lighting - ST131 19,2W-M L:5M 24VDC 4000K

Indigo Lighting - ST131 19,2W-M L:5M 24VDC 4000K

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe par mètre - 19.2 W

  • longueur - 5000 mm

  • flux lumineux par mètre - 1555 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5411373342263

Réf. Sonepar

02714334226

Réf. Fournisseur

ST131NW

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

puissance de la lampe par mètre

19.2 W

longueur

5000 mm

flux lumineux par mètre

1555 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

autre

classe de protection

III

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

tension de lampe

24...24 V

modèle

bande

mode de pose

en saillie et encastré

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre

240

type de tension

DC

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50 h

puissance du système

96 W

largeur

10 mm

hauteur/profondeur

2 mm

longueur des sections individuelles

25 mm

avec embout de fermeture

Non

avec ensemble de raccordement

Non

avec élément de protection

Non

auto-adhésif

Oui

Bandeau LED. Rouleau 5M. Précâblé en début et fin de bandeau. Autocollant. Sécable toutes les 6 LEDs, 25mm. Convertisseur à commander séparément.