Indigo Lighting - ST135 9,6W/m L:5m 24VDC 3000K - ST135WW

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • flux lumineux par mètre - 479 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • tension de lampe - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373355836

Réf. Sonepar

02714335583

Réf. Fournisseur

ST135WW

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP67

flux lumineux par mètre:

479 lm

température de couleur:

3000...3000 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

50 mm

largeur:

17 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

type de tension:

DC

adapté à un variateur:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

classe de protection:

III

puissance du système:

9.6 W

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

12 mm

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Non

auto-adhésif:

Oui

type de câblage:

câblage traversant inclus

Bandeau LED étanche (SMD 2835).